Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag készlet 30m-es KATI-BLITZ GT48485 - 034565

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 30m-es KATI-BLITZ GT48485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 30 m

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579345651

Sonepar cikkszám

GT48485

Gyártói cikkszám

034565

Gyártói típuskód

KB COMP 30 101830

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

30 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag készlet 30m-es KATI-BLITZ