Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag készlet 30m-es KATIMEX SN071909 - 102902

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 30m-es KATIMEX SN071909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 30 m

  • Alak - kerek

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579017534

Sonepar cikkszám

SN071909

Gyártói cikkszám

102902

Gyártói típuskód

KB COMP 30/2.0 101630

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

30 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag készlet 30m-es KATIMEX