Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATIMEX 3mm üvegszálas behúzó szállal, tartozékokkal, ütésálló műanyag házban, hajtókar nélkül 101650 SN071912 - 102903

MásolásMásolás
KATIMEX - Behúzószalag készlet 50m-es KATIMEX 3mm üvegszálas behúzó szállal, tartozékokkal, ütésálló műanyag házban, hajtókar nélkül 101650 SN071912

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 50 m

  • Alak - kerek

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579017541

Sonepar cikkszám

SN071912

Gyártói cikkszám

102903

Gyártói típuskód

KB COMP 50/2.0 101650

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

50 m

Alak:

kerek

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Behúzószalag készlet 50m-es KATIMEX