Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KATIMEX - Berudaló 7,2mm 100m SN092762 - 103508

MásolásMásolás
KATIMEX - Berudaló 7,2mm 100m SN092762

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 100000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579356428

Sonepar cikkszám

SN092762

Gyártói cikkszám

103508

Gyártói típuskód

KJ 100 Kabeljet

Hosszúság:

100000 mm

Berudaló 7,2mm 100m