Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Csöbilincs karimával 76mm Katimex SN092610 - 101753

MásolásMásolás
KATIMEX - Csöbilincs karimával 76mm Katimex SN092610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579013284

Sonepar cikkszám

SN092610

Gyártói cikkszám

101753

Gyártói típuskód

csöbilincs karimával 76mm 107036

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.76 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Névleges kapcsolási képesség:

1.26 kA

Beépítési mélység:

77.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Csöbilincs karimával 76mm Katimex