KATIMEX - Dobgördítő 700mm-es dobhoz SN022533 - 002558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Terhelhetőség - 200 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579000277
Sonepar cikkszám
SN022533
Gyártói cikkszám
002558
Gyártói típuskód
KAT Dobgördítö 200kg 107134
Terhelhetőség:
200 kg
Kéziszerszámok ; UNIVOLT ; Dobgördítő 700mm-es dobhoz