KATIMEX - Egyenes kábelvezető görgő, acél SN011881 - 083028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - görgős tengely
Szerelési mód - szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő - 160 mm
Max. kábeltekercs-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579830287
Sonepar cikkszám
SN011881
Gyártói cikkszám
083028
Gyártói típuskód
EKR kábelgörgö FÉM 105061
Kivitel:
görgős tengely
Szerelési mód:
szabadon álló
Max. kábeltekercs-átmérő:
160 mm
Max. kábeltekercs-szélesség:
0 mm
Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Egyenes kábelvezető görgő, acél