Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 100m/9mm SN105593 - 003605

MásolásMásolás
KATIMEX - Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 100m/9mm SN105593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 9 mm

  • Dob-/gyűrűátmérő - 750 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579036054

Sonepar cikkszám

SN105593

Gyártói cikkszám

003605

Gyártói típuskód

RA 100 berudaló 100m 103010

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 100m/9mm