KATIMEX - Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 60m/9mm Katimex SN092967 - 003604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A behúzó drót szélessége / átmérője - 9 mm
Dob-/gyűrűátmérő - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092967
Gyártói cikkszám
003604
Gyártói típuskód
RA 60 berudaló 60m 103006
A behúzó drót szélessége / átmérője:
9 mm
Dob-/gyűrűátmérő:
750 mm
Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 60m/9mm Katimex