Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 80m/9mm SN105592 - 040533

MásolásMásolás
KATIMEX - Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 80m/9mm SN105592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A behúzó drót szélessége / átmérője - 9 mm

  • Dob-/gyűrűátmérő - 750 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579405331

Sonepar cikkszám

SN105592

Gyártói cikkszám

040533

Gyártói típuskód

RA 80 berudaló 80m 103008

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kábel berudaló dobátmérö 750mm, 80m/9mm