KATIMEX - Kábelbehúzó készülék, optikai kábelhez, 15m hosszú, 1,2mm átm. üvegszálas behúzószállal, tartozékokkal, javítókészlettel KATIMEX 101715 SN096764 - 104013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 15000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579024563
Sonepar cikkszám
SN096764
Gyártói cikkszám
104013
Gyártói típuskód
KB MINI 15m 101715
Hosszúság:
15000 mm
Kábelbehúzó készülék, optikai kábelhez, 15m hosszú, 1,2mm átm. üvegszálas behúzószállal, tartozékokkal, javítókészlettel KATIMEX 101715