Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Kábelszerelő harisnya, 2 hurokkal SN083590 - 002853

MásolásMásolás
KATIMEX - Kábelszerelő harisnya, 2 hurokkal SN083590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 10-15 mm

  • Szabadon forgó fej - Nem

  • Fej-kivitel - nyitott

  • Max. húzóerő - 1860 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579002257

Sonepar cikkszám

SN083590

Gyártói cikkszám

002853

Gyártói típuskód

KM-STR/2S 10-15 109522

Kábelátmérőhöz:

10-15 mm

Szabadon forgó fej:

Nem

Fej-kivitel:

nyitott

Max. húzóerő:

1860 kN

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Kábelszerelő harisnya, 2 hurokkal