KATIMEX - Katimex 096400 HYDROKAT PLUS KLEIN/KICSI SN093116 - 096400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kábeltekercs-átmérő - 2200 mm
Terhelhetőség - 10000 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093116
Gyártói cikkszám
096400
Gyártói típuskód
HYDROKAT PLUS KICSI 107026
Max. kábeltekercs-átmérő:
2200 mm
Terhelhetőség:
10000 kg
Katimex 096400 HYDROKAT PLUS KLEIN/KICSI