Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Cső) 1500x1/2', Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT13220 - Csf/1,5

MásolásMásolás
Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Cső) 1500x1/2', Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT13220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Átmérő - 20 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13220

Gyártói cikkszám

Csf/1,5

Gyártói típuskód

KPL-CSR1,5

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

20 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőcső rúd horg l=1,5m átm:1/2""+1,5m bekötő átm:8mm horg