Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Cső) 2000x1/2', Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT13219 - Csf/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13219
Gyártói cikkszám
Csf/2
Gyártói típuskód
KPL-CSR2
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelő cső rúd horg l=2m átm1/2"+1,5m bekötő átm.8mm horg.