Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT13218 - Rf/1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13218
Gyártói cikkszám
Rf/1,5
Gyártói típuskód
RF/1,5
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd horg l=1,5m átm:20mm + 1,5m bekötő átm:8mm horg