Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SN087487 - RF/2.10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087487
Gyártói cikkszám
RF/2.10
Gyártói típuskód
RF/2.10
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd horg l=2m átm:20mm + 1,5m bekötő átm: 10mm horg