Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT57004 - RF/2

MásolásMásolás
Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Rúd) 2000x20mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott GT57004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 20 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57004

Gyártói cikkszám

RF/2

Gyártói típuskód

RF/2

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

20 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd horg l=2m átm:20mm + 1,5m bekötő átm:8mm horg