Király Plusz Bt. - Földelőszonda (Rúd) 3000x20mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott GT15029 - Rf/3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 20 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15029
Gyártói cikkszám
Rf/3
Gyártói típuskód
KPL RD20/3/h
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
20 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelőrúd horg l=3m átm:20mm + 1,5m bekötő átm:10mm tüzihorganyzott