Kiwa - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 3+NPE 50kA 280V PO I 3+1m 280V/12,5kA 81.027 SY001999 - 81027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 280 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Védelmi szint - 20 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001999
Gyártói cikkszám
81027
Gyártói típuskód
81027
Névleges feszültség AC:
280 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
20 kV
Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 3+NPE 50kA 280V PO I 3+1m 280V/12,5kA 81.027