Kiwa - Túlfesz T1+T2 (B+C) 3+NPE 28kA 280V PO I 3+1e 280V/7kA KIWA 81.206 SY002000 - 81.206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 280 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 7 kA
Védelmi szint - 10 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002000
Gyártói cikkszám
81.206
Gyártói típuskód
81206
Névleges feszültség AC:
280 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
7 kA
Védelmi szint:
10 kV
Túlfesz T1+T2 (B+C) 3+NPE 28kA 280V PO I 3+1e 280V/7kA KIWA 81.206