Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - BDK-csatorna 2 válaszfallal, fedéllel, 18x74x2000 mm Barna RAL8014 SN066971 - BDK1875.5

MásolásMásolás
KLEINHUIS - BDK-csatorna 2 válaszfallal, fedéllel, 18x74x2000 mm Barna RAL8014 SN066971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 74 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csatornák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126061352

Sonepar cikkszám

SN066971

Gyártói cikkszám

BDK1875.5

Gyártói típuskód

BDK1875.5

Szélesség:

74 mm

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Csatornák száma:

2

Szín:

barna

Öntapadós:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Tömítő karika:

Nem

RAL-szám:

8014

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-65 °C

Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; BDK-csatorna 2 válaszfallal, fedéllel, 18x74x2000 mm