KLEINHUIS - Belső sarok 90 fokos fehér SFI70.3 GT68683 - 4011126064377
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - fehér
Dekoráció - nincs
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126064377
Sonepar cikkszám
GT68683
Gyártói cikkszám
4011126064377
Gyártói típuskód
SFI70.3
Magasság:
70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
fehér
Dekoráció:
nincs
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Belső sarok 90 fokos fehér SFI70.3