KLEINHUIS - CENTRIC szerelvénydoboz 5001.3 GT68684 - 5001.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126070064
Sonepar cikkszám
GT68684
Gyártói cikkszám
5001.3
Gyártói típuskód
5001.3
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
1
Szerelvény szerelési módja:
központi koronggal
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; CENTRIC szerelvénydoboz 5001.3