KLEINHUIS - Dugalj 2P+F 16A/250V fk CENTRIC fehér G46514 - 5100.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126070743
Sonepar cikkszám
G46514
Gyártói cikkszám
5100.3
Gyártói típuskód
5100.3
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem