KLEINHUIS - EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 kék GT14316 - 651N/12

MásolásMásolás
KLEINHUIS - EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 kék GT14316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 0 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Bemenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011126029420

Sonepar cikkszám

GT14316

Gyártói cikkszám

651N/12

Gyártói típuskód

651N/12

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

0 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

80 mm

Mélység:

23.5 mm

Kimenetek száma:

10

Magasság:

27.8 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 kék