KLEINHUIS - EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 sárga/zöld GT14317 - 651S/12

MásolásMásolás
KLEINHUIS - EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 sárga/zöld GT14317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 0 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Érintésbiztos - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011126029529

Sonepar cikkszám

GT14317

Gyártói cikkszám

651S/12

Gyártói típuskód

651S/12

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

0 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Érintésbiztos:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; EPH sín 2bemenet 16mm2 10kimenet 10mm2 sárga/zöld