KLEINHUIS - Kábelbilincs 11mm horg. acél GT83451 - 735/11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 11 mm
Átmérő - 11-11 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83451
Gyártói cikkszám
735/11
Gyártói típuskód
735/11
Névleges átmérő:
11 mm
Átmérő:
11-11 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 11mm horg. acél