Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Kábelbilincs gyűjtőtartó max 15 vez nyith-zárható GT09655 - 712/1

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Kábelbilincs gyűjtőtartó max 15 vez nyith-zárható GT09655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 15

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126044928

Sonepar cikkszám

GT09655

Gyártói cikkszám

712/1

Gyártói típuskód

712/1

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

15

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs gyűjtőtartó max 15 vez nyith-zárható