KLEINHUIS - Kábelbilincs gyűjtőtartó max 30 vez nyith-zárható GT09656 - 712/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126044911
Sonepar cikkszám
GT09656
Gyártói cikkszám
712/2
Gyártói típuskód
712/2
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
30
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs gyűjtőtartó max 30 vez nyith-zárható