Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Kábelbilincs gyűjtőtartó max 30 vez nyith-zárható GT79664 - 1712/2

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Kábelbilincs gyűjtőtartó max 30 vez nyith-zárható GT79664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Tiplivel - Nem

  • NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126044898

Sonepar cikkszám

GT79664

Gyártói cikkszám

1712/2

Gyártói típuskód

1712/2

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Tiplivel:

Nem

NYM 3x1,5 vezetékek száma:

30

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; Kábelbilincs gyűjtőtartó max 30 vez nyith-zárható