KLEINHUIS - Kábelbilincs M32 GT19981 - 736M32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Átmérő - 32-32 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126381665
Sonepar cikkszám
GT19981
Gyártói cikkszám
736M32
Gyártói típuskód
736M32
Névleges átmérő:
32 mm
Átmérő:
32-32 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs M32