KLEINHUIS - Műa csatorna 108x60mm tetővel fehér GT09669 - HKL60110.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 108 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126347395
Sonepar cikkszám
GT09669
Gyártói cikkszám
HKL60110.3
Gyártói típuskód
HKL60110.3
Szélesség:
108 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 108x60mm tetővel fehér