Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Műa csatorna 30x18mm tetővel fehér GT09665 - HKL2030.3

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Műa csatorna  30x18mm tetővel fehér GT09665

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 48 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126346039

Sonepar cikkszám

GT09665

Gyártói cikkszám

HKL2030.3

Gyártói típuskód

HKL2030.3

Szélesség:

30 mm

Magasság:

18 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 30x18mm tetővel fehér