KLEINHUIS - Műa csatorna 40x40mm tetővel fehér GT09666 - HKL4040.3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 38 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3641 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126346985
Sonepar cikkszám
GT09666
Gyártói cikkszám
HKL4040.3
Gyártói típuskód
HKL4040.3
Szélesség:
40 mm
Magasság:
38 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem