KLEINHUIS - Műa csatorna 62x60mm tetővel fehér GT09670 - HKL6060.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126347791
Sonepar cikkszám
GT09670
Gyártói cikkszám
HKL6060.3
Gyártói típuskód
HKL6060.3
Szélesség:
62 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 62x60mm tetővel fehér