KLEINHUIS - Műa csatorna 88x40mm tetővel fehér GT09668 - HKL4090.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Szín:
fehérFőbb jellemzők
Szélesség - 88 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
36 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126347258
Sonepar cikkszám
GT09668
Gyártói cikkszám
HKL4090.3
Gyártói típuskód
HKL4090.3
Szélesség:
88 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
2450 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 88x40mm tetővel fehér