KLEINHUIS - Műa csatorna 88x60mm tetővel fehér GT09671 - HKL6090.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 88 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7156 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126348057
Sonepar cikkszám
GT09671
Gyártói cikkszám
HKL6090.3
Gyártói típuskód
HKL6090.3
Szélesség:
88 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 88x60mm tetővel fehér