Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Műa csatorna perf 40mmx500mm kerek GT42519 - 4011126374179

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Műa csatorna perf  40mmx500mm kerek GT42519

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás

  • Rugalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126374179

Sonepar cikkszám

GT42519

Gyártói cikkszám

4011126374179

Gyártói típuskód

VKFL40

Magasság:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rugalmas:

Igen

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40mmx500mm kerek