KLEINHUIS - Műa csatorna perf 40x60mm tetővel szürke GT09691 - SVK4060.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396171
Sonepar cikkszám
GT09691
Gyártói cikkszám
SVK4060.1
Gyártói típuskód
SVK4060.1
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40x60mm tetővel szürke