KLEINHUIS - Műa csatorna perf 60x100mm tetővel szürke GT09698 - SVK60100.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396249
Sonepar cikkszám
GT09698
Gyártói cikkszám
SVK60100.1
Gyártói típuskód
SVK60100.1
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x100mm tetővel szürke