KLEINHUIS - Műa csatorna perf 60x80mm tetővel szürke GT09695 - SVK6080.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126396225
Sonepar cikkszám
GT09695
Gyártói cikkszám
SVK6080.1
Gyártói típuskód
SVK6080.1
Magasság:
60 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x80mm tetővel szürke