KLEINHUIS - Műa csatorna perf 80x40mm tetővel szürke GT38771 - SVK8040.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Oldalfal típusa - perforált
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38771
Gyártói cikkszám
SVK8040.1
Gyártói típuskód
SVK8040.1
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Fedéllel:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 80x40mm tetővel szürke