Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KLEINHUIS - Műa csatorna válaszfal 40mm GT16092 - BTR40

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Műa csatorna válaszfal 40mm GT16092

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Magasság - 40 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126345940

Sonepar cikkszám

GT16092

Gyártói cikkszám

BTR40

Gyártói típuskód

BTR40

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

40 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Műa csatorna válaszfal 40mm