Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Összekötő BS V2A GT66356 - BSV65

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Összekötő BS V2A GT66356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm

  • Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló

  • Eszközbeépítő csatorna mélysége - 66 mm

  • Kivitel - univerzális

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126057294

Sonepar cikkszám

GT66356

Gyártói cikkszám

BSV65

Gyártói típuskód

BSV65

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

80-80 mm

Kialakítás:

kapcsoló/tengelykapcsoló

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

66 mm

Kivitel:

univerzális

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Összekötő BS V2A