KLEINHUIS - Összekötő sorkapocs 1pólusos 6-16mm2 SN095042 - B163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 76 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 500 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095042
Gyártói cikkszám
B163
Gyártói típuskód
B163
Névleges áram:
76 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
4-16 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Összekötő sorkapocs 1pólusos 6-16mm2