Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Parapetcsat műa 105x66/80mm alsó rész barna RAL8014 GT86217 - BU651058.5

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Parapetcsat műa 105x66/80mm alsó rész barna RAL8014 GT86217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 66 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - barna

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126050370

Sonepar cikkszám

GT86217

Gyártói cikkszám

BU651058.5

Gyártói típuskód

BU651058.5

Szélesség:

105 mm

Mélység:

66 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

barna

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

8014

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Fedél részek száma:

1

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 105x66/80mm alsó rész barna RAL8014