KLEINHUIS - Parapetcsat műa 105x66/80mm alsó rész vil.szürke GT66354 - BU651058.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Mélység - 66 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365825
Sonepar cikkszám
GT66354
Gyártói cikkszám
BU651058.8
Gyártói típuskód
BU651058.8
Szélesség:
105 mm
Mélység:
66 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
7035
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 105x66/80mm alsó rész vil.szürke