KLEINHUIS - Parapetcsat műa 133x66/80mm felső rész fehér GT09658 - BU651308.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 133 mm
Mélység - 66 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126050561
Sonepar cikkszám
GT09658
Gyártói cikkszám
BU651308.3
Gyártói típuskód
BU651308.3
Szélesség:
133 mm
Mélység:
66 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó egyéb profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen