KLEINHUIS - Parapetcsat műa belső sarok vil. szürke GT66357 - BI1058.8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Alak - aszimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365702
Sonepar cikkszám
GT66357
Gyártói cikkszám
BI1058.8
Gyártói típuskód
BI1058.8
Szélesség:
105 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
66 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat műa belső sarok vil. szürke